Startseite

WEIDMULLER - WEI1051870000 SFX 11/60 MC NE BL - 1051870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1051870000 SFX 11/60 MC NE BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 11 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248790500

Artikelnummer

WEI1051870000

Herstellernummer

1051870000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

60 mm

Breite:

11 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie