Startseite

WEIDMULLER - WEI1051260000 WTA 5/1 - 1051260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1051260000 WTA 5/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Polzahl - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190161897

Artikelnummer

WEI1051260000

Herstellernummer

1051260000

Hersteller

WEI

Abisolierlänge:

8 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...1.5 mm²

Anreihbar:

nein

Rastermaß:

5 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie