Startseite

WEIDMULLER - WEI1050180000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL - 1050180000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1050180000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.04 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190013899

Artikelnummer

WEI1050180000

Herstellernummer

1050180000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

blau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.