Startseite

WEIDMULLER - WEI1050100000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 - 1050100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1050100000 WAP 16+35 WTW 2.5-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190079901

Artikelnummer

WEI1050100000

Herstellernummer

1050100000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie