Startseite

WEIDMULLER - WEI1049240000 WFF 120 NFF - 1049240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1049240000 WFF 120 NFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4050118255140

Artikelnummer

WEI1049240000

Herstellernummer

1049240000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...150 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

42 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

72.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.