Startseite

WEIDMULLER - WEI1045650000 ELS 7/40 MC NE GE - 1045650000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 0...0 mm

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 7 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248779635

Artikelnummer

WEI1045650000

Herstellernummer

1045650000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Länge:

40 mm

Breite:

7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie