WEIDMULLER - WEI1045630000 ELS 16/40 MC NE GE - 1045630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Kabeldurchmesser - 7...115 mm
Länge - 40 mm
Breite - 16 mm
Typ - mittelwandig
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248779628
Artikelnummer
WEI1045630000
Herstellernummer
1045630000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Kabeldurchmesser:
7...115 mm
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


