Startseite

WEIDMULLER - WEI1045620000 ELS 16/40 MC NE WS - 1045620000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 16 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248779611

Artikelnummer

WEI1045620000

Herstellernummer

1045620000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Länge:

40 mm

Breite:

16 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.