WEIDMULLER - WEI1045580000 ELS 6/30 MC NE GE - 1045580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Breite - 6 mm
Farbe - gelb
Packung
80 ST
EAN
4032248779482
Artikelnummer
WEI1045580000
Herstellernummer
1045580000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


