WEIDMULLER - WEI1045570000 ELS 6/30 MC NE WS - 1045570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 6 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248779475
Artikelnummer
WEI1045570000
Herstellernummer
1045570000
Hersteller
WEI
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


