WEIDMULLER - WEI1041100000 WDK 2.5 ZQV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²
Packung
1 ST
EAN
4008190972332
Artikelnummer
WEI1041100000
Herstellernummer
1041100000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5.1 mm
Höhe:
69 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
62.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


