WEIDMULLER - WEI1038830000 DMC 12/27 MC SDR - 1038830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0.5...10 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...7.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248768080
Artikelnummer
WEI1038830000
Herstellernummer
1038830000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0.5...10 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...7.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
27 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
aufschieben


