Startseite

WEIDMULLER - WEI1038790000 WS 8/5 PLUS MC SDR - 1038790000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1038790000 WS 8/5 PLUS MC SDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 120 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248768066

Artikelnummer

WEI1038790000

Herstellernummer

1038790000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie