Startseite

WEIDMULLER - WEI1036180000 WDU 16N BL - 1036180000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1036180000 WDU 16N BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4008190273224

Artikelnummer

WEI1036180000

Herstellernummer

1036180000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

690 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Höhe:

60 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

46.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie