WEIDMULLER - WEI1033300000 WDU 2.5/TC TYP E - 1033300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Bemessungsspannung - 55 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.13...2.5 mm²
Packung
25 ST
EAN
4008190009717
Artikelnummer
WEI1033300000
Herstellernummer
1033300000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
55 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
10.2 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


