Startseite

WEIDMULLER - WEI1031200000 WDL 2.5/S/L/L - 1031200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1031200000 WDL 2.5/S/L/L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 2

  • Mit N-Trennschlitten - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190189259

Artikelnummer

WEI1031200000

Herstellernummer

1031200000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

2

Mit N-Trennschlitten:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.13...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE-Funktion:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Höhe:

84.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

48 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

6.1 mm

Grundfarbe:

beige

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie