WEIDMULLER - WEI1031100000 WDL 2.5/S/L/L/PE - 1031100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale - 3
Mit N-Trennschlitten - nein
Packung
50 ST
EAN
4008190042202
Artikelnummer
WEI1031100000
Herstellernummer
1031100000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Mit N-Trennschlitten:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Mit PE-Funktion:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
84.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
6.1 mm
Grundfarbe:
beige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie