Startseite

WEIDMULLER - WEI1029700000 WFF 300/AH - 1029700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1029700000 WFF 300/AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...300 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...300 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...300 mm²

  • Bemessungsstrom In - 520 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 2 ST

EAN

4008190088347

Artikelnummer

WEI1029700000

Herstellernummer

1029700000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...300 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...300 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...300 mm²

Bemessungsstrom In:

520 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

55 mm

Höhe:

163 mm

Tiefe:

85.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.