WEIDMULLER - WEI1029600000 WFF 185/AH - 1029600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...240 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
2 ST
EAN
4008190106188
Artikelnummer
WEI1029600000
Herstellernummer
1029600000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...240 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
55 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
89.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


