Startseite

WEIDMULLER - WEI1029500000 WFF 120/AH - 1029500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1029500000 WFF 120/AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 4 ST

EAN

4008190086664

Artikelnummer

WEI1029500000

Herstellernummer

1029500000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...150 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

42 mm

Höhe:

229.5 mm

Tiefe:

88.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.