Startseite

WEIDMULLER - WEI1026580000 ESG X20 10/7 MC NE OR - 1026580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1026580000 ESG X20 10/7 MC NE OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Farbe - orange

  • Länge - 0.8 mm

  • Transparent - nein

  • Breite - 7 mm

Packung

  • 240 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248751846

Artikelnummer

WEI1026580000

Herstellernummer

1026580000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

nein

Farbe:

orange

Länge:

0.8 mm

Transparent:

nein

Breite:

7 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Marcatori per l\'identificazione dell\'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.