WEIDMULLER - WEI1026550000 ESG X20 10/7 MC NE WS - 1026550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Packung
240 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248751815
Artikelnummer
WEI1026550000
Herstellernummer
1026550000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Breite:
7 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


