WEIDMULLER - WEI1025340000 SFC 3/30 MC NE BL - 1025340000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm
Länge - 30 mm
Breite - 12.5 mm
Typ - mittelwandig
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248746392
Artikelnummer
WEI1025340000
Herstellernummer
1025340000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...7 mm
Länge:
30 mm
Breite:
12.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


