Startseite

WEIDMULLER - WEI1025320000 SFC 3/30 MC NE GE - 1025320000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 12.5 mm

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248746378

Artikelnummer

WEI1025320000

Herstellernummer

1025320000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

3.5...7 mm

Länge:

30 mm

Breite:

12.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie