WEIDMULLER - WEI1025310000 SFC 3/30 MC NE WS - 1025310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm
Länge - 30 mm
Breite - 12.5 mm
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248746361
Artikelnummer
WEI1025310000
Herstellernummer
1025310000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...7 mm
Länge:
30 mm
Breite:
12.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


