WEIDMULLER - WEI1025260000 SFC 3/21 MC NE WS - 1025260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 3.5...7 mm
Länge - 21 mm
Breite - 12.5 mm
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248746323
Artikelnummer
WEI1025260000
Herstellernummer
1025260000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
3.5...7 mm
Länge:
21 mm
Breite:
12.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


