WEIDMULLER - WEI1025020000 KLIPPON STB 3 MS HT - 1025020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 190 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248745234
Artikelnummer
WEI1025020000
Herstellernummer
1025020000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7032
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
6 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
25.3 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
2.527 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
22.743 N
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


