WEIDMULLER - WEI1024600000 WDU 70/95 - 1024600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4008190105990
Artikelnummer
WEI1024600000
Herstellernummer
1024600000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
27 mm
Höhe:
132 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
107 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


