Startseite

WEIDMULLER - WEI1024580000 WDU 120/150 BL - 1024580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1024580000 WDU 120/150 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 269 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190077198

Artikelnummer

WEI1024580000

Herstellernummer

1024580000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...150 mm²

Bemessungsstrom In:

269 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

32 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

117 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.