Startseite

WEIDMULLER - WEI1023500000 WDK 2.5 2D - 1023500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1023500000 WDK 2.5 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...4 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4008190100865

Artikelnummer

WEI1023500000

Herstellernummer

1023500000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.05...4 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.05...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.05...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.05...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

69 mm

Tiefe:

62.5 mm

Morsettiera con componenti elettronici.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie