Startseite

WEIDMULLER - WEI1020600000 WDU 35/IK - 1020600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1020600000 WDU 35/IK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190180072

Artikelnummer

WEI1020600000

Herstellernummer

1020600000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...50 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

62.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.