WEIDMULLER - WEI1020480000 WDU 16 BL - 1020480000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.82...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190126261
Artikelnummer
WEI1020480000
Herstellernummer
1020480000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.82...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.82...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.82...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.82...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
11.9 mm
Höhe:
60 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
62.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


