Startseite

WEIDMULLER - WEI1016120000 VG 21 HQ EMV68 11-15.5 - 1016120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1016120000 VG 21 HQ EMV68 11-15.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...15 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 0

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248725595

Artikelnummer

WEI1016120000

Herstellernummer

1016120000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...15 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

Silber

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

30 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Gewindesteigung:

0 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

34.64 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie