WEIDMULLER - WEI1016080000 VG 16 HQ K68 11.5-15.5 - 1016080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.5...15.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 0
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248725533
Artikelnummer
WEI1016080000
Herstellernummer
1016080000
Hersteller
WEI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.5...15.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
27 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
0 mm
Schlagfest:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
30.87 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
1001
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...135 °C
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


