Startseite

WEIDMULLER - WEI1016070000 VG 16 HQ K68 9-13 - 1016070000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1016070000 VG 16 HQ K68 9-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 0

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248725526

Artikelnummer

WEI1016070000

Herstellernummer

1016070000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

0 mm

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

30.87 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

1001

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo in plastica per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie