Startseite

WEIDMULLER - WEI1016030000 DMC 12/27 MC NE WS - 1016030000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.5...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...7.5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248725380

Artikelnummer

WEI1016030000

Herstellernummer

1016030000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.5...10 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...7.5 mm

Länge:

12 mm

Breite:

27 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie