Startseite

WEIDMULLER - WEI1015220000 SCT-C 4.6/100 - 1015220000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1015220000 SCT-C 4.6/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.26 mm

  • Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248724208

Artikelnummer

WEI1015220000

Herstellernummer

1015220000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

100 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.26 mm

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-40...-40 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

20...25 mm

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie