WEIDMULLER - WEI1012400000 WSI 6/LD 250AC - 1012400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190139834
Artikelnummer
WEI1012400000
Herstellernummer
1012400000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250...250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
71.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
7.9 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


