Startseite

WEIDMULLER - WEI1012300000 WSI 6/LD 60-150V DC/AC - 1012300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1012300000 WSI 6/LD 60-150V DC/AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190012908

Artikelnummer

WEI1012300000

Herstellernummer

1012300000

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

150...150 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Bemessungsspannung:

150 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

60 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

71.5 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

7.9 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.