WEIDMULLER - WEI1012200000 WSI 6/LD 30-70V DC/AC - 1012200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
1 ST
EAN
4008190039813
Artikelnummer
WEI1012200000
Herstellernummer
1012200000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
70...70 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Bemessungsspannung:
70 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
71.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
7.9 mm


