WEIDMULLER - WEI1011560000 IE-PH-V14M-RJ - 1011560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22.3 mm
Höhe - 26.8 mm
Tiefe - 72.45 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Packung
10 ST
EAN
4032248718696
Artikelnummer
WEI1011560000
Herstellernummer
1011560000
Hersteller
WEI
Breite:
22.3 mm
Höhe:
26.8 mm
Tiefe:
72.45 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gehäuse anreihbar:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


