Startseite

WEIDMULLER - WEI1010980000 WNT 10 10X3 - 1010980000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1010980000 WNT 10 10X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

  • Ausführung der Längstrennung - gleitend

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190153540

Artikelnummer

WEI1010980000

Herstellernummer

1010980000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Farbe:

blau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

60 mm

Breite:

9.9 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

46.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicitàe senza dover disconnettere il conduttore neutro.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie