WEIDMULLER - WEI1009370000 SAI-T-5S-PARA - 1009370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248713622
Artikelnummer
WEI1009370000
Herstellernummer
1009370000
Hersteller
WEI
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


