WEIDMULLER - WEI1003400000 LM MT300 89/34 WS - 1003400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
4032248699292
Artikelnummer
WEI1003400000
Herstellernummer
1003400000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
89 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
34 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


