WEIDMULLER - WEI1002920000 HDC C HX SM2.5AG - 1002920000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur - 40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²
Packung
25 ST
EAN
4032248697106
Artikelnummer
WEI1002920000
Herstellernummer
1002920000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
40...40 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


