Startseite

WEIDMULLER - WEI1001850000 LL 5.08/04/90 3.2SN OR BX - 1001850000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1001850000 LL 5.08/04/90 3.2SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 27.5 A

  • Gehäusefarbe - orange

Packung

  • 84 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248693818

Artikelnummer

WEI1001850000

Herstellernummer

1001850000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

27.5 A

Gehäusefarbe:

orange

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

20.3 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

2000

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie