WEIDMULLER - WEI1001140001 ESG X20 MC NE WS - 1001140001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - weiß
Länge - 0.8 mm
Transparent - nein
Breite - 10 mm
Packung
1120 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248692798
Artikelnummer
WEI1001140001
Herstellernummer
1001140001
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
0.8 mm
Transparent:
nein
Breite:
10 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
2.5 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


