WEIDMULLER - WEI0930730002 KSWN M20 - 0930730002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 29.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4032248849802
Artikelnummer
WEI0930730002
Herstellernummer
0930730002
Hersteller
WEI
Außendurchmesser:
29.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


