WEIDMULLER - WEI0930710002 EA-RING MS/M20 SC - 0930710002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll - sonstige
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 54 mm
Anschlussart - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4032248849819
Artikelnummer
WEI0930710002
Herstellernummer
0930710002
Hersteller
WEI
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
54 mm
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt


