WEIDMULLER - WEI0697360000 AP AKZ2.5 - 0697360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - beige
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190098865
Artikelnummer
WEI0697360000
Herstellernummer
0697360000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
ja
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


